NGカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 49509136 品番 NG-COUP-38
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。

材質NYLON+GF 用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。 使用温度範囲(℃)-10〜+180 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)47 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)30 寸法L2(mm)43 寸法L3(mm)22 サイズ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする