曜日別特売
5H14ET-11.0592 MERCURY 水晶発振器 MERCURY 49509469

MERCURY 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力周波数:11.0592 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:DIL-14 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 ピン数:14 、 長さ:20.2mm 、 幅:10.7mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:20.2 x 10.7 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 Mercury H14クロックオシレータ. 業界標準14ピンデュアルインライン、基注スルーホール金属パッケージ注文コード49509469品番5H14ET-11.0592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様出力周波数:11.0592 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:DIL-14 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 ピン数:14 、 長さ:20.2mm 、 幅:10.7mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:20.2 x 10.7 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 Mercury H14クロックオシレータ. 業界標準14ピンデュアルインライン、基注スルーホール金属パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする