未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
光モール付属品 引込みカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49509662
品番
EMHC-3G
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
グレー
寸法H(mm)
16
規格
3号
寸法B(mm)
46.8
寸法b1(mm)
29.4
寸法L(mm)
30
寸法l(mm)
21
寸法b2(mm)
6
寸法h(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください