光モール付属品 引込みカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49509678 品番 EMHC-3K
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
ブラック 寸法H(mm)16 規格3号 寸法B(mm)46.8 寸法b1(mm)29.4 寸法L(mm)30 寸法l(mm)21 寸法b2(mm)6 寸法h(mm)6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする