MERLIN GERIN
MERLIN GERINの 電源(制御機器)
MERLIN GERINの 遮断
MERLIN GERINの ヒューズ
Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49509837
品番
NL630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズタイプ:BS●定格電流:600A●直径:8.5mm●高さ:47mm●幅:46.5mm●長さ:178mm●中心固定:51mm