光モール付属品 引込みブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49509897 品番 EMHB-2K
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ウォールカバー、モール等の端末に取り付け、ケーブル等の引き込みに使用します。

ブラック 適合ウォールカバー、光モール、Eモール、プラモール(各2号) 寸法H(mm)10.5 規格2号 寸法L1(mm)45 寸法B(mm)21.2 寸法L2(mm)56.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする