※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
光モール付属品 引込みブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49509924
品番
EMHB-4K
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ウォールカバー、モール等の端末に取り付け、ケーブル等の引き込みに使用します。
色
ブラック
適合
ウォールカバー、光モール、Eモール、プラモール(各4号)
寸法H(mm)
13.8
規格
4号
寸法L1(mm)
57
寸法B(mm)
31.3
寸法L2(mm)
73
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください