画像準備中

Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 注文コード49510223 品番F1018629J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:100A●定格電圧:500 V dc, 690 V ac, 700 V ac●ヒューズサイズ:22.2 x 58mm●直径:22.2mm●全長:58mm●高ラプチャー容量:あり●アプリケーションカテゴリ:gR●インジケータ付:あり●ULクラス:UL248-13●シリーズ:Protistor●IEC60269-4 UL248-13 CCCD GB1539.4. Mersen ProtistorR 22 x 58タイプgRヒューズ. Mersenの円筒型超速断型ヒューズは、各種の定格電流及び内蔵ストライカーあり / なしの製品が用意されています。これらの22 x 58 ProtistorRヒューズは、IEC 60269-1 / -4準拠の半導体を保護できるように設計されています。. 特長と利点. gRクラス ストライカーあり / なし 安全性と保護性能の向上 分配回路ヒューズ IEC規格60269-4に準拠 あらゆる過負荷を解消 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500DC/690AC/700AC 定格電流(A)100 遮断電流(A)- サイズ(mm)22.2×58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49510248
2022-01-31
用途:
機械保護回路
株式会社 シルバーストーン 様

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする