Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 注文コード49510266 品番P219870J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は定格電流・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:10A●定格電圧:600V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.4mm●全長:38.1mm●本体材質:GMG●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:ATMR●ATMR速断型クラスCC. 製品説明 Mersen ATMRヒューズは、分岐回路の保護に最適な最小サイズの600 V ac/dcヒューズです。 ATMRは一般回路に電流制限保護をもたらします。制御回路や制御トランスの保護に一般的に使用されています。. 特長と利点: 速断型保護 600 V ac/dc 優れた電流制限. 製品用途の情報 Mersen ATMRヒューズは、制御回路、照明、一般負荷、分岐回路の保護に最適です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)10 遮断電流(A)- サイズ(mm)10×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49510248
2022-01-31
用途:
機械保護回路
株式会社 シルバーストーン 様

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする