仕様定格電流:10A●定格電圧:1kV dc●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.3mm●全長:38.1mm●本体材質:ガラス繊維入りメラミン樹脂●アプリケーションカテゴリ:gPV●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL2579●Mersen 10 x 38光起電ヒューズHP10M 1000 V dcシリーズ. Mersenの円筒型PV (光起電) ミゼットヒューズは、あらゆる光起電システムの保護を想定して特別に設計されています。10 x 38 mm HP10Mシリーズのミゼットヒューズは、ほとんどの用途に適合するように幅広い定格電流の製品が用意されています。耐久性の高い構造で継続的な温度 / 電流サイクルに耐えるHP10Mヒューズは、システムの寿命を伸ばすのに最適です。. 特長と利点. 10 x 38 mmユニバーサルサイズ 低漏電遮断機能 耐温度サイクル機能付き 高耐久性 システム寿命の強化 高温下での動作の保証. 用途. バッテリ充電コントローラ インラインPVモジュール保護 インバータ PVストリング / アレイ 接続箱用途
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)10
遮断電流(A)-
サイズ(mm)10×38