画像準備中

Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電流(A)10 注文コード49510327 品番X1018575J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:10A●定格電圧:600V●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.3mm●全長:38.1mm●本体材質:ガラス繊維入りメラミン樹脂●アプリケーションカテゴリ:gPV●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL2579●Mersen 10 x 38光起電ヒューズHP6M 600 V dcシリーズ. Mersenの円筒型PV (光起電) ミゼットヒューズは、あらゆる光起電システムの保護を想定して特別に設計されています。10 x 38 mm HP6Mシリーズのミゼットヒューズは、ほとんどの用途に適合するように幅広い定格電流の製品が用意されています。耐久性の高い構造で継続的な温度 / 電流サイクルに耐えるHP6Mヒューズは、システムの寿命を伸ばすのに最適です。. 特長と利点. 10 x 38 mmユニバーサルサイズ 低漏電遮断機能 耐温度サイクル機能付き 高耐久性 システム寿命の強化 高温下での動作の保証. 用途. バッテリ充電コントローラ インラインPVモジュール保護 インバータ PVストリング / アレイ 接続箱用途 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)10 遮断電流(A)- サイズ(mm)10×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49510248
2022-01-31
用途:
機械保護回路
株式会社 シルバーストーン 様

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする