Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)12 注文コード49510397 品番ATM12
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は定格電流・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:12A●定格電圧:600V●溶断速度:F●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10mm●全長:38mm●UL、CSA. Mersen、ATMシリーズ小型速断ヒューズ. 製品説明 Mersen ATM速断型小型ヒューズは、10.3 x 38 mmで600 V ac及びDCで動作します。 ATMヒューズは、高突入電流や過酷なデューティサイクルに耐えられます。 これらのヒューズは、電圧容量が高いため、よりさまざまな用途に適合します。. 特長と利点: 高突入電流が流れるコンデンサ及び回路の特殊保護による定格拡張 600 V dc 安全なヒューズホルダと併用可能 速断型. 製品用途の情報 ATMヒューズは、最大600 V dcまでの電圧から回路を補助的に保護します。 ATMは、太陽光発電及びソーラー用途で使用できます。コンデンサ及び高電流突入回路を特殊な方式で保護します。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)12 遮断電流(A)- サイズ(mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49510248
2022-01-31
用途:
機械保護回路
株式会社 シルバーストーン 様

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする