Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 注文コード49510476 品番T213710J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は定格電流・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:15A●定格電圧:300 V, 600 V●溶断速度:T●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.4mm●全長:38.1mm●本体材質:グラスファイバー●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:ATQR●UL、CSA. 分岐回路保護には非対応. Merses、ATQシリーズ時間遅延ヒューズ. 製品説明 Mersen ATQRヒューズは、小型の時間遅延ヒューズです。 ATQRは、高突入電流を伴う誘導負荷に最適です。 誤挿入できない設計なので、ATQRは交換時に取り付けを誤ることがありません。また、高速アーク消去を実現する高グレードのシリカフィルタなどの安全機能を備えています。. 特長と利点: 時間遅延 高速アーク消去 優れた電流制限. 製品用途の情報 Mersen ATQRは、小型トランスの保護に適しています。 ATQRは、制御トランス、ソレノイド、照明、加熱、及び誘導負荷の保護に最適しています。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)300/600 定格電流(A)15 遮断電流(A)- サイズ(mm)10×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49510248
2022-01-31
用途:
機械保護回路
株式会社 シルバーストーン 様

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする