※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラモール付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
クリーム
寸法B(mm)
15
注文コード
49510588
品番
MLC-0C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色・寸法B・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
12
規格
0号
寸法B(mm)
15
寸法h(mm)
7.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください