仕様定格電流:1A●定格電圧:300 V, 600 V●溶断速度:T●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.4mm●全長:38.1mm●本体材質:グラスファイバー●サイズ指定:Midget●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:ATDR●ATDR時間遅延クラスCC. 製品説明 Mersen ATDRヒューズは、高感度の分岐コンポーネントやモータを保護するために最適なスローブローヒューズです。 ATDRヒューズは優れた電流制限性能を備えています。また高頻度のモータの開始と停止に対するサイクル機能が向上されています。 誤挿入できない設計のため、ATDRは交換時に取り付けを誤ることがありません。また、高速アーク消去を実現する高グレードのシリカフィラーを備えています。. 特長と利点 時間遅延 優れた電流制限 10.3 x 38 mm 定格: 600 V ac、300 V dc. 製品用途の情報 Mersen ADTRヒューズは、小型のモータ、接触器、照明、暖房、分岐回路の保護に最適です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)300/600
定格電流(A)1
遮断電流(A)-
サイズ(mm)10×38