※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラモール付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49510606
品番
MLC-0J
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
色
ベージュ
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
12
規格
0号
寸法B(mm)
15
寸法h(mm)
7.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください