未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラモール付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
茶
寸法B(mm)
23.2
注文コード
49510746
品番
MLC-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色・寸法B・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
23
規格
2号
寸法B(mm)
23.2
寸法h(mm)
11.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください