※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラモール付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
49510904
品番
MLC-4K
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
28
規格
4号
寸法B(mm)
35.2
寸法h(mm)
17.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください