曜日別特売
DCT2-2 Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen 49510914

Mersen (メルセン) 管ヒューズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49510914品番DCT2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様定格電流:2A●定格電圧:1kV dc●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.3mm●全長:38.1mm●遮断容量最大電圧 R:10 kA●Modulostarヒューズホルダ推奨です。 負荷下で動作させないでください。 PV電源を上流端子に接続する必要があります。. Ferraz Shawmut - Mersen 1000 V dc太陽電池ヒューズ及びアクセサリ. 太陽光発電用途における保護用に設計されています。 Mersenの太陽電池ヒューズ製品及びヒューズホルダは、この用途専用に設計されています。 強化されたヒューズ構造により、継続的な温度及び電流サイクルに耐えます。オフグリッド及びグリッド接続のPVシステムは、Mersenの太陽電池ヒューズで保護してください。 用途: PVストリング / アレイレベル保護 接続箱用途 インラインPVモジュール保護 インバータ バッテリ充電コントローラ. 低漏電遮断機能。 耐久構造。 耐温度サイクル機能付き。 極限温度での動作を保証。種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)2遮断電流(A)10000サイズ(mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49510248
2022-01-31
用途: 機械保護回路
株式会社 シルバーストーン

残念なことに梱包袋の密着が悪く商品が外に出ていました。
一個紛失しました。
購入時 袋の確認が必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする