仕様定格電流:30A●定格電圧:500 V dc, 690 V ac, 700 V ac●溶断速度:FF●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.3mm●全長:38mm●アプリケーションカテゴリ:gR●ULクラス:E76491●シリーズ:Protistor●Mersen ProtistorR 10 x 38タイプgRヒューズ. Mersenの円筒型超速断型ヒューズは、ほとんどの用途に適合するように幅広い定格電流の製品が用意されています。10 x 38 ProtistorRヒューズは、インバータ、UPS、可変速ドライブ、類似の独立半導体デバイスの保護を想定して設計されています。. 特長と利点. VDE636-23及びIEC 60269-4準拠のgRクラス 速断型 電流制限 10 x 38 mmユニバーサルサイズ 優れたサイクル耐量. 用途. UPS 小型インバータ モータドライブ
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500DC/690AC/700AC
定格電流(A)30
遮断電流(A)-
サイズ(mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応