未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
入ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49511008
品番
MLI-0M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
14.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください