Mersen
Mersenの 電源(制御機器)
Mersenの 遮断
Mersenの ヒューズ
Mersen ヒューズプーラー VDE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49511544
品番
P215592E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:NH●最小ヒューズサイズ:00●最大ヒューズサイズ:4●アイソレーション電圧:1000V●ハンドル材質:合成●VDE (0680-4)、GS、CEBEC. NHヒューズプラー. NHタイプヒューズ用ヒューズプラー、サイズ00 → 3。 全体サイズは108 x 144 x 60 mm