仕様ヒューズ規格:DIN43 620, IEC60269-1 / -2, VDE0636 Part 201●ヒューズサイズ:000●定格電流:100A●定格電圧:500V ac●全長:78.5mm●タグ幅:15mm●本体高さ:53mm●本体幅:21mm●本体長さ:49mm●アプリケーションカテゴリ:gG●タグの向き:センター●DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)100
サイズ(mm)49×21×53
RoHS指令(10物質対応)対応