Mersen ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 注文コード49511623 品番G227867
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電流・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:100A●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:aM●ヒューズタイプ:NH●DIN 57636、VDE 60269、NFC 63210-63211、CEI 269-1/-2/-2A、UNE 21103. Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定. HBCセラミックNHヒューズタイプaM (誘導負荷). 低電力損失高品質コンタクト 防食外部コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き スイッチギア及びモータ負荷の保護に最適 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)690 定格電流(A)100 サイズ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする