仕様ヒューズ規格:DIN43 620, IEC60269-1 / -2, VDE0636 Part 201●ヒューズサイズ:0●定格電流:100A●定格電圧:690V ac●全長:125mm●タグ幅:15mm●本体高さ:61mm●本体幅:30mm●本体長さ:68mm●アプリケーションカテゴリ:aM●タグの向き:センター●VDE0636パート201 IEC60269-1 / 2. Mersen NH00、NH0、NH1ヒューズリンクタイプaM. MersenのNHセンタータグヒューズリンク製品です。(誘導)モータの負荷に合わせて溶断特性がaMになっています。このシリーズのセラミックNHヒューズリンクは、ほとんどの用途に使えるように各種のボディサイズと定格電流の製品が用意されています。. 特長と利点. 非絶縁型グリップラグ ダブルインジケータ 鉛フリーコンタクトブレード DIN43 620パート1 → 4準拠の寸法. 用途. モータ回路の保護
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)100
サイズ(mm)68×30×61
RoHS指令(10物質対応)対応