Mersen ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 定格電流(A)10 注文コード49511657 品番B219651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズ規格:DINVDE 0636、IEC 60269-2-1●ヒューズサイズ:000●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●全長:79mm●タグ幅:6mm●本体高さ:40.5mm●本体幅:20.8mm●本体長さ:52mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズタイプ:NH●DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)10 サイズ(mm)52×20.8×40.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする