Mersen ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)125 注文コード49511709 品番Y227882C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格電流・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズ規格:DIN43 620, IEC60269-1 / -2, VDE0636 Part 201●ヒューズサイズ:0●定格電流:125A●定格電圧:690V ac●全長:125mm●タグ幅:15mm●本体高さ:61mm●本体幅:30mm●本体長さ:68mm●アプリケーションカテゴリ:aM●タグの向き:センター●VDE0636パート201 IEC60269-1 / 2. Mersen NH00、NH0、NH1ヒューズリンクタイプaM. MersenのNHセンタータグヒューズリンク製品です。(誘導)モータの負荷に合わせて溶断特性がaMになっています。このシリーズのセラミックNHヒューズリンクは、ほとんどの用途に使えるように各種のボディサイズと定格電流の製品が用意されています。. 特長と利点. 非絶縁型グリップラグ ダブルインジケータ 鉛フリーコンタクトブレード DIN43 620パート1 → 4準拠の寸法. 用途. モータ回路の保護 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)125 サイズ(mm)68×30×61 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする