仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:aM●ヒューズタイプ:NH●DIN 57636、VDE 60269、NFC 63210-63211、CEI 269-1/-2/-2A、UNE 21103. Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定. HBCセラミックNHヒューズタイプaM (誘導負荷). 低電力損失高品質コンタクト 防食外部コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き スイッチギア及びモータ負荷の保護に最適
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)500
定格電流(A)160
サイズ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応