Mersen
Mersen ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
定格電流(A)
200
注文コード
49511763
品番
P218766
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
定格電流・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格:DINVDE 0636、IEC 60269-2-1●ヒューズサイズ:1●定格電流:200A●定格電圧:500V ac●全長:135mm●タグ幅:6mm●本体高さ:52.5mm●本体幅:39.5mm●本体長さ:70.8mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズタイプ:NH●DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
200
サイズ(mm)
70.8×39.5×52.5