仕様ヒューズ規格:DINVDE 0636、IEC 60269-2-1●ヒューズサイズ:1●定格電流:250A●定格電圧:500V ac●全長:135mm●タグ幅:6mm●本体高さ:52.5mm●本体幅:39.5mm●本体長さ:70.8mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズタイプ:NH●DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)250
サイズ(mm)70.8×39.5×52.5
RoHS指令(10物質対応)対応