仕様ヒューズ規格:DINVDE 0636、IEC 60269-2-1●ヒューズサイズ:2●定格電流:355A●定格電圧:500V ac●全長:150mm●タグ幅:6mm●本体高さ:60mm●本体幅:51mm●本体長さ:72.3mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズタイプ:NH●DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)355
サイズ(mm)72.3×51×60