Mersen ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)400 注文コード49511894 品番T200807C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電流・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様ヒューズ規格:DIN43 620, IEC60269-1 / -2, VDE0636 Part 201●ヒューズサイズ:2●定格電流:400A●定格電圧:500V ac●全長:150mm●タグ幅:25mm●本体高さ:74mm●本体幅:52mm●本体長さ:68mm●アプリケーションカテゴリ:gG●タグタイプ:ブレード●Mersen NH2センタータグヒューズタイプgG. MersenのNHセンタータグヒューズリンク製品です。汎用的な負荷に合わせて溶断特性がgGになっています。このシリーズのセラミックNHヒューズリンクは、ほとんどの用途に使えるようにサイズ2のボディとさまざまな定格電流の製品が用意されています。. 特長と利点. 絶縁型金属製グリップラグ ダブルインジケータ 鉛フリーコンタクトブレード. 用途. gG汎用ケーブル及びライン保護 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)400 サイズ(mm)68×52×74 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする