Mersen
Mersen ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
80
注文コード
49512007
品番
F227866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:00●定格電流:80A●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:aM●ヒューズタイプ:NH●DIN 57636、VDE 60269、NFC 63210-63211、CEI 269-1/-2/-2A、UNE 21103. Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定. HBCセラミックNHヒューズタイプaM (誘導負荷). 低電力損失高品質コンタクト 防食外部コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き スイッチギア及びモータ負荷の保護に最適
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
80
サイズ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応