※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャンボモール付属品

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 寸法B(mm)27 注文コード49513756 品番MLD-16M
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は色・寸法Bなど42種類から選べます 他の種類を見る

モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
(モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)

ミルキーホワイト 寸法L(mm)75 寸法H(mm)23 規格ml-16用 寸法B(mm)27 寸法R(mm)25.5
注意
※曲がりが急ですからケーブルは適当な曲がりがとれるものをご使用ください。
(内線規程では、ケーブル径の6倍Rを基準にしています。)
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49513835
2021-03-07
用途:
自宅外壁の電源延長コードの仮止め

自宅外壁の電源コンセントからガレージに設置したセンサーライトまでの延長コードの仮止めに使用しました。外壁にステープルなどで固定することはできないので、モールを外壁用強力両面テープで貼り付けました。ぶらぶらしていたコードがきれいに収まり外観がすっきりしました。ジャンボモールはこのようなときに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする