未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514578
品番
OPK-5LB
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
色
ライトブラウン
寸法H(mm)
13.6
規格
OP5型
寸法L1(mm)
109.5
寸法B(mm)
60
寸法L2(mm)
91.6
寸法l1(mm)
77.4
寸法l2(mm)
72.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください