※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 テーパーエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49515077
品番
OPTE-4M
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
11
規格
OP4型
寸法B(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください