※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 テーパーエンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49515104
品番
OPTE-7J
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色
ベージュ
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
15.7
規格
OP7型
寸法B(mm)
77.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください