※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49515192
品番
OPA-10-5K
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
色
ブラック
仕様
粘着テープ付
適合
OP10型⇔OP5型
寸法L(mm)
34.5
寸法H(mm)
20.3
規格
OP10型
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください