※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49515217 品番 OPA-8-5K
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。

ブラック 仕様粘着テープ付 適合OP8型⇔OP5型 寸法L(mm)24.5 寸法H(mm)15.5 規格OP8型 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする