未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト本体
ワゴンモール( セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトブラウン
全長(m)
1
寸法B(mm)
54
注文コード
49515427
品番
OP5M-LB
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
色・全長・寸法B
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
色
ライトブラウン
全長(m)
1
適合
Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-4条)、VVF(1.6×3C-2条・2.6×2C-2条)、VCTF(0.75×3C-2条・1.25×2C-2条)
寸法H(mm)
12
規格
OP5M型
寸法B(mm)
54
寸法b(mm)
12.5
寸法h(mm)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません