MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip 5桁 LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49515604
品番
MM5450YV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
桁数:5 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:16.65 x 16.65 x 3.66mm 、 高さ:3.66mm 、 長さ:16.65mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:16.65mm 、 ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応