内容量1袋(5個)仕様分解能:8ビット●DACチャンネル数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:内部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●出力極性:バイポーラ●フルスケールエラー:±2%FSR●全非線形エラー:1LSB●MCP4801/4802シリーズ8ビットD/Aコンバータ注文コード49516128品番MCP4802-E/MS