※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール(薄型)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49516574 品番 OP8L-G
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

適合ケーブル
【センター】Φ7の通信線・ケーブル-3条、VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×2C-2条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-4条)
【両サイド】Φ6以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)
グレー 材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 寸法H(mm)12 全長(m)1 寸法B(mm)80 寸法b1(mm)22 寸法b2(mm)12 寸法h(mm)8 規格OP8L型 耐荷重N(kgf)1960(200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09984493
2020-07-02
用途:
事務所の転換
電気・ガス・熱供給・水道業

事務所の机の移動の際通り道をLAN・電源を渡すのに良かったです。
強いて言えば、付属のテープは何時もながら使いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
09984414
2015-06-29
用途:
LANケーブルの床配線

確認しなかったのが悪かったのですが裏面に両面テープが付いていません。後からスポンジ付きの両面テープの再購入となってしまいました。けど安価です

対象商品:
09984353
2014-05-29
用途:
LAN配線
有限会社ティーエム小豆島 様

特に改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする