MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3300個)
注文コード
49516654
品番
CL88020T-E/SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:115mA●入力電圧:90 → 135 V●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:トライアック●最大出力パワー:8.5W●アプリケーション:LEDランプ、LED照明器具●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●出力電圧 Max:190V dc●出力電圧 Min:70V dc●定格電流:130mA●シリーズ:CL88020