MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(26個)
注文コード
49516679
品番
MM5450YV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
出力電流:15mA 、 入力電圧:4.75 → 11 V dc 、 AC/DC入力電圧:dc 、 最大出力パワー:1W 、 アプリケーション:カウンタ、デジタルクロック、産業用制御インジケータ、機器表示、リレードライバ、温度計、電圧計 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 定格電流:10mA 、 電力消失:1 (25℃) W, 560 (85 ℃) mW 、 ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応