MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49516688
品番
HV9923N3-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:30mA●入力電圧:20 → 400 V ac●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:トライアック●最大出力パワー:740mW●アプリケーション:装飾照明、低消費電力の照明器具●パッケージタイプ:TO-92●ピン数:3●定格電流:30mA●Supertex汎用LEDドライバ