MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49516706
品番
MIC2981/82YWM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
出力電流:500mA●入力電圧:5.→ 50 V●AC/DC入力電圧:dc●パッケージタイプ:SOP●ピン数:18●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応