MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49516724
品番
MIC4811YMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:50mA●入力電圧:3 → 5.5 V●減光操作:PWM●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●LEDドライバ、Micrel
RoHS指令(10物質対応)
対応