MCP3301-BI/P Microchip MCP3301-BI/P 13ビット A/Dコンバータ MICROCHIP 49516785

Microchip MCP3301-BI/P 13ビット A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード49516785品番MCP3301-BI/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様分解能:13ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:スルーホール●サンプリングレート:100ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:4.5→ 5.5 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±1LSB●幅:7.11mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする