※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隅角ワゴンモール付属品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 寸法B(mm)59.5 注文コード49516915 品番OPI8-EJ
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は色・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る

基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
(出ズミ、入ズミ)
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ)
位置合せが容易にできます。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)

ベージュ 寸法L(mm)98.5 寸法H(mm)17.7 規格OP8型 寸法B(mm)59.5
注意
※壁とモールの間に隙間ができません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする